Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 2,6N; 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 2,6N; 2,5mm
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 2,6N; 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SKQYABE010
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SKQYABE010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: ALPS
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuseabmessungen: 6,1x3,7x2,5mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,6N
Tastenfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Knopfhöhe: 2,5mm
Herstellerserie: SKQY
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.