Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 800V; 130A; Kathode auf Schraube; M12x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKR130/08M12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKR 130/08 M12 02628140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AC;E14
Montagegewinde: M12x1,5
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 260A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 2kA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN130 SKR130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.