Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 800V; 165A; Kathode auf Schraube; M12x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKR175/08S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKR 175/08 W/SLEEVE 02626610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AC;E14
Montagegewinde: M12x1,5
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 260A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 165A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 3,3kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: isolierte Litze - Silikonhülze
Herstellerserie: SKN175 SKR175
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.