Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 800V; 25A; Kathode auf Schraube; DO203AA,E8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKR26/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKR 26/08 02149150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 25a
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO203AA;E8
Montagegewinde: M6
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 40A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 25A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 320A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN26 SKR26
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.