Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1200V; 25A; Kathode auf Schraube; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKR26/12UNF
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKR 26/12 UNF 02151530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO203AA;E8
Montagegewinde: 10-32UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 40A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 25A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 320A
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN26 SKR26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.