Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1600V; 320A; Kathode auf Schraube; E16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKR320/16S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKR 320/16 W/SLEEVE 02620421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: E16
Montagegewinde: M24x1,5
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 700A
Vorwärtsspannung max.: 1,35V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 8kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: isolierte Litze - Silikonhülze
Herstellerserie: SKN320 SKR320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.