Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1200V; 20A; Kathode auf Schraube; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKR3F20/12UNF
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKR 3F20/12 UNF 02237690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO4;DO203AA;E7
Montagegewinde: 10-32UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 41A
Vorwärtsspannung max.: 2,15V
Vorwärtsstrom: 20A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 310A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN3F20 SKR3F20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 36 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.