Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1200V; 85A; Kathode auf Schraube; M8; 1,2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKR86/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKR 86/12 02645090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB;E10
Montagegewinde: M8
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 185A
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 85A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1275A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN86 SKR86
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 36 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.