Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 2N; 5,1mm; SKRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 2N; 5,1mm; SKRA
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 2N; 5,1mm; SKRA
Artikel-Nr.:
     2805-SKRAAME010
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SKRAAME010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: ALPS
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuseabmessungen: 6,2x6,2x2,5mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2N
Tastenfarbe: blau
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 5,1mm
Herstellerserie: SKRA
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.