Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 2,6N; 0,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 2,6N; 0,4mm
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 2,6N; 0,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-SKRMABE010
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SKRMABE010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: ALPS
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 4,5x4,5x0,4mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,6N
Tastenfarbe: grau
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 0,4mm
Herstellerserie: SKRM
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0799*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.