Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/16VDC; SMT; 1,6N; 2,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/16VDC; SMT; 1,6N; 2,6mm
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/16VDC; SMT; 1,6N; 2,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-SKRPABE010
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SKRPABE010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: ALPS
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuseabmessungen: 4,2x2,7x1,8mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 16V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Tastenfarbe: grau
Tastenform: abgerundet
Knopfhöhe: 2,6mm
Herstellerserie: SKRP
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,179*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.