Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 1,6N; 3,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 1,6N; 3,4mm
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 1,6N; 3,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-SKRTLAE010
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SKRTLAE010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: ALPS
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuseabmessungen: 4,5x3,3x2,56mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Tastenfarbe: weiss
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 3,4mm
Herstellerserie: SKRT
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,224*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.