Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Hub max: 5mm; 3A; Kontaktbeschichtung: vergoldet; Ø: 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKS-115-0017
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     SKS-115 306 100 A 2002 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: geschraubt
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 3A
Länge: 25,15mm
Kontaktmaterial: CuBe
Spitzenform: gezahnt
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 5mm
Durchmesser Kabelschuh: 1mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Herstellerserie: SKS-115
Federauslenkungskraft: 0,8N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.