Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Hub max: 4,5mm; 3A; Kontaktbeschichtung: vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKS-465-0230
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     SKS-465 302 450 A 2002 SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: geschraubt
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 3A
Länge: 44,8mm
Kontaktmaterial: CuBe
Spitzenform: flach
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 4,5mm
Durchmesser Kabelschuh: 4,5mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Herstellerserie: SKS-465
Federauslenkungskraft: 0,7N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.