Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Hub max: 5,2mm; 3A; Kontaktbeschichtung: vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKS-465-0237
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     SKS-465 303 230 A 2002 MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: geschraubt
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 3A
Länge: 44,8mm
Kontaktmaterial: CuBe
Spitzenform: kegelförmig;invertiert
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 5,2mm
Durchmesser Kabelschuh: 2,3mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Herstellerserie: SKS-465
Federauslenkungskraft: 0,7N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.