Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Hub max: 5,2mm; 3A; Kontaktbeschichtung: vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKS-465-0247
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     SKS-465 356 180 A 2002 MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: geschraubt
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 3A
Länge: 51,3mm
Kontaktmaterial: CuBe
Spitzenform: gezahnt
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 5,2mm
Durchmesser Kabelschuh: 1,8mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Herstellerserie: SKS-465
Federauslenkungskraft: 0,7N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.