Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; 32A; blau; isoliert; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SKS2-4N-19-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.4010-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennstrom: 32A
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse 2x;4mm Bananenstecker x2
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,67*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,68*
2 Tage
37
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,18*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 6,07*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,61*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.