Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 215mm; W: 4,8mm; Polyamid; 220N; natürlich; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 215mm; W: 4,8mm; Polyamid; 220N; natürlich; UL94V-2
Kabelbinder; L: 215mm; W: 4,8mm; Polyamid; 220N; natürlich; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-SKT215-220-100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA300180R0001 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ABB
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 215mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Herstellerserie: Thomas & Betts Spec-Kon®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.