Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 215mm; W: 4,8mm; Polyamid; 220N; schwarz; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 215mm; W: 4,8mm; Polyamid; 220N; schwarz; UL94V-2
Kabelbinder; L: 215mm; W: 4,8mm; Polyamid; 220N; schwarz; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-SKT215-220X-100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA300220R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 215mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Herstellerserie: Thomas & Betts Spec-Kon®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.