Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 1,2kA; 554A; Igt: 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKT553/12ESG
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKT 553/12E SG 01641640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Press-Pack
Gehäuse: B11b (D42x14,5)
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 1,2kA
Vorwärtsstrom: 554A
Gatestrom: 250mA
Strom im max. Impuls: 9kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: SKT553
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,97*
€ 395,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,44*
€ 348,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,46*
€ 330,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.