Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 1,6kA; 760A; Igt: 200mA; SK760


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKT760/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKT 760/12 E 01890360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AC
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 1,6kA
Vorwärtsstrom: 760A
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 15kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: SK760
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,64*
€ 655,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,57*
€ 642,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 484,15*
€ 576,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,66*
€ 543,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 456,07*
€ 542,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,87*
€ 534,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,38*
€ 508,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.