Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium (TLC); 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SL-350/PTP
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-350/PTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 0,6mA
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 2pin
Äußere Abmessungen: Ø14,7x25,2mm
Maximalstrom: 6mA
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.