Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 1/2AA,1/2R6; 3,6V; 1100mAh; Ø14,7x25,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SL-750/PTP
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-750/PTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 1mA
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 2pin
Strom im max. Impuls: 0,1A
Äußere Abmessungen: Ø14,7x25,2mm
Maximalstrom: 50mA
Größe der Zelle: 1/2AA;1/2R6
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 1100mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,0201*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 2,36689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,4108*
€ 349,15885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,5901*
€ 304,15222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,21*
€ 275,1399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,9006*
€ 272,39171
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,0201*
€ 253,49392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.