Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 14505; 3,6V; 2200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 14505; 3,6V; 2200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium (TLC); 14505; 3,6V; 2200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SL-760T
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-760/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 2mA
Ausgänge: Lötplättchen
Strom im max. Impuls: 0,2A
Äußere Abmessungen: Ø14,7x50,5mm
Maximalstrom: 0,1A
Größe der Zelle: 14505
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 2,2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Einheitspreis: Nein
Abmessungen Batterie/Akku (#Liste #erweitert): 1.2H2;1.2K2;15A;15D;15LF;316;A91;AM3;E91;FR06;FR6;HP7;HR15/51;KR15/51;LR06;LR6;M;MN1500;UM3;mignon;stilo;HR6;KR6;R06;AA;R6;14500;LS14500;TL-2100
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
450
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,34*
3 Tage
20
1
€ 5,00*
ab € 3,87*
€ 6,18*
1
€ 8,95*
ab € 4,45*
€ 6,70*
4 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 6,06*
€ 9,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 1.503,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.