Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 2/3AA,2/3R6; 3,6V; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 2/3AA,2/3R6; 3,6V; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm
Batterie: Lithium (TLC); 2/3AA,2/3R6; 3,6V; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SL-761/FL
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-761/FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Batterie Sonderbaugröße
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 1,3mA
Ausgänge: Leitungen
Strom im max. Impuls: 150mA
Äußere Abmessungen: Ø14,7x33,5mm
Maximalstrom: 75mA
Größe der Zelle: 2/3AA;2/3R6
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 1,5Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.