Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 2/3AA,2/3R6; 3,6V; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 2/3AA,2/3R6; 3,6V; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm
Batterie: Lithium (TLC); 2/3AA,2/3R6; 3,6V; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SL-761/PR
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-761/PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Batterie Sonderbaugröße
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 1,3mA
Ausgänge: 2pin
Strom im max. Impuls: 150mA
Äußere Abmessungen: Ø14,7x33,5mm
Maximalstrom: 75mA
Größe der Zelle: 2/3AA;2/3R6
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 1,5Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
150
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 4,46*
1
€ 4,00*
ab € 12,36*
€ 19,57*
7 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 24,05*
€ 33,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 669,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.