Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie Sonderbaugröße
>
Lithium Batterie
>
Artikel
Batterie: Lithium (TLC); 2/3AA,2/3R6; 3,6V; 1600mAh; Ø14,7x33,5mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-SL-861/PTP
Hersteller:
Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
SL-861/PTP
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Akku Printmontage
Hersteller:
TADIRAN
Nennspannung:
3,6V
Betriebstemperatur:
-55...85°C
Nennstrom:
0,5mA
Ausgänge:
Printmontage;3pin;positiver Pol: 2pin
Strom im max. Impuls:
75mA
Äußere Abmessungen:
Ø14,7x33,5mm
Maximalstrom:
30mA
Größe der Zelle:
2/3AA;2/3R6
Batterie-Typ:
Lithium (TLC)
Fassungsvermögen:
1600mAh
Batterieeigenschaften:
nicht aufladbar
... >
Lager 2805
>
Batterien, Akkus
>
Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Batterie Printmontage
,
Batterie Sonderbaugröße
,
Sonderbaugröße Batterie
,
Lithium Batterie
,
lithium batterie 2/3 aa 3,6v 1600 mah
,
akku printmontage
,
akku printmontage 3,6v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,79*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 2,8372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,73*
€ 349,5387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,97*
€ 303,4143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,54025*
€ 274,3429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,66025*
€ 270,9157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,79*
€ 253,2201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen