Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Scotchlok; 0,5÷2,5mm2; 22AWG÷12AWG; verdreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverbinder; Scotchlok; 0,5÷2,5mm2; 22AWG÷12AWG; verdreht
Schnellverbinder; Scotchlok; 0,5÷2,5mm2; 22AWG÷12AWG; verdreht
Artikel-Nr.:
     2805-SL-DBO/B-6
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000006238
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 3M
Betriebstemperatur: max. 105°C
Max. Betriebsspannung: 600V
Steckverbinder-Serie: Scotchlok
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Leitungsgröße: 22AWG...12AWG
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Verbindungsausführung: Ende;mit Dichtungsgel;zum Einsatz im Boden
Mechanische Montage: verdreht
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.