Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 12A/250VAC; ON-ON; SL15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 12A/250VAC; ON-ON; SL15
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 12A/250VAC; ON-ON; SL15
Artikel-Nr.:
     2805-SL15121AJBJP3A1JCN
Hersteller:
     CANAL ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     SL15-121AJBJ-P3A-1JCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter 2pol
schiebeschalter
schiebeschalter on-on
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: CANAL ELECTRONIC
Montage: für Frontplatten;Klemme
Frontplattenstärke: max. 2mm
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 6,8mm
Gehäuseabmessungen: 31x11,4x9,8mm
Gehäusefarbe: schwarz
Montageabmessungen: 29,8x10,8mm
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 12A / 250V AC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Höhe des Schiebereglers: 0mm
Tastenkennzeichnung: 115/230
Tastenfarbe: rot
Herstellerserie: SL15
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,259*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.