Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 2mm Bananen; Stecker; 10A; 600V; grün; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SL205-K-25
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.9182-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 600V
Nennstrom: 10A
Länge: 36mm
Max. Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Steckverbinder-Variante: mit 2mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Eigenschaften des Messzubehörs: gestapelte;mit Isolierhülse;mit der Feder MULTILAM
Anschlüsse: gelötet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,13*
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,14*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,74*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,88*
6 Tage
45
3
€ 6,99*
ab € 2,35*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.