Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 24VDC; 20A; SLA; THT; 900mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SLA-SH-124DJ
Hersteller:
     SANYOU
Herst.-Nr.:
     SLA-SH-124DJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
elektro-magnetisches relais
Hersteller: SANYOU
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 31,8x27,4x19,8mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 640Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20A / 250V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisserie: SLA
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,9W
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 20A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.