Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 19A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 19A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV
Messleitung; 19A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV
Artikel-Nr.:
     2805-SLK-4A-S10-05026
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2013-05026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: violett
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 19A
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 0,5m
Material für Leitungsisolation: Silikon
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 7,25*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 7,46*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 7,48*
1 Tag
10
pro Paket
€ 14,99*
ab € 5,98*
€ 9,17*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,11*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.