Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 19A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 19A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV
Messleitung; 19A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV
Artikel-Nr.:
     2805-SLK-4N-F10-05024
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2010-05024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: gelb
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 19A
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 0,5m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,87*
€ 5,97*
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 7,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 7,72*
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 9,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.