Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; Phosphorbronze; verzinnt; 0,13÷0,5mm2; EL; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SLM-01T-P1.3E
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SLM-01T-P1.3E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker jst
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 10A
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: EL
Kontaktraster: 4,5mm
Leitungsquerschnitt: 0,13...0,5mm2
Leitungsgröße: 26AWG...20AWG
Max. Spannung: 300V
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
6000
Frei Haus
ab € 0,0289*
€ 0,0436*
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 0,0245*
€ 0,0542*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,084* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.