Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 1mm Bananen; Stecker; schwarz; 60VDC; 6A; L: 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SLS1-S-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2602-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 1mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 6A
Länge: 19mm
Max. Leitungsdurchmesser: 0,25mm
Anschlüsse: gelötet
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 1,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,631*
€ 1,125*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
24.0115-21
ab € 1,1464*
Zubehör
Stäubli
22.1008
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.