Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 3; SP3T; 0,3A/50VDC; ON-ON-ON; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SLW12745474ARAD
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     SLW-1274547-4A-RA-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter ein ein ein
schiebeschalter
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x4,5x4,7mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,3A / 50V DC
Materiał der Ausgänge: Messing
Abdeckung Ausgänge: versilbert
Schaltweise: ON-ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Höhe des Schiebereglers: 4mm
Tastenfarbe: schwarz
Anzahl Positionen: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,21934* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 260,50*
€ 309,995
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 257,33*
€ 306,2227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,60*
€ 294,644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 239,89*
€ 285,4691
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 219,34*
€ 261,0146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.