Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 3; SP3T; 0,3A/50VDC; THT; -20÷70°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SLW12775452ARASD
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     SLW-1277545-2A-RA-S-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter ein aus ein
schiebeschalter
schiebeschalter 3 pol
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x4,5x4,7mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,3A / 50V DC
Materiał der Ausgänge: Messing
Abdeckung Ausgänge: versilbert
Schaltweise: ON-OFF-ON;MBB (shorting)
Anzahl stabiler Positionen: 3
Höhe des Schiebereglers: 2mm
Tastenfarbe: schwarz
Anzahl Positionen: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,90*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1799* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 208,81*
€ 248,4839
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 202,34*
€ 240,7846
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 195,56*
€ 232,7164
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 190,42*
€ 226,5998
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 179,90*
€ 214,081
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.