Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; DPDT; 0,5A/50VDC; THT; -20÷70°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SLW1711757AND
Hersteller:
     Same Sky
Herst.-Nr.:
     SLW-171175-7A-N-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Hersteller: Same Sky
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 4mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 17x7,5x8mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,5A / 50V DC
Materiał der Ausgänge: Messing
Abdeckung Ausgänge: versilbert
Schaltweise: ON-ON;BBM (non-shorting)
Anzahl stabiler Positionen: 2
Höhe des Schiebereglers: 7mm
Tastenfarbe: schwarz
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,07*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,27228* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 73,92*
€ 87,9648
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 73,67*
€ 87,6673
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 70,62*
€ 84,0378
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 69,27*
€ 82,4313
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 68,07*
€ 81,0033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.