Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; mit Erdung; M25; Messing; Nickel; Thk: 4,2mm; Steigung: 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mutter; mit Erdung; M25; Messing; Nickel; Thk: 4,2mm; Steigung: 1,5
Mutter; mit Erdung; M25; Messing; Nickel; Thk: 4,2mm; Steigung: 1,5
Artikel-Nr.:
     2805-SM-PE-M25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103330
EAN/GTIN:
     4044773181906
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Hersteller: LAPP
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: M25
Stärke: 4,2mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 30mm
Stopfbuchsenausführung: mit Erdung
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINDICHT®
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,094*
€ 1,4202*
5 Tage
700
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,0941*
€ 1,4203*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,53*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,03*
€ 1,58*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,08178*
€ 1,66178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 270,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.