Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 10,1"; 1280x800; Bel: LED; Abm: 257,96x168,6x19,23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 10,1"; 1280x800; Bel: LED; Abm: 257,96x168,6x19,23mm
Display: TFT; 10,1"; 1280x800; Bel: LED; Abm: 257,96x168,6x19,23mm
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT101HVHNWC00B
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT101HVHNWC00-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Farbe: RGB
Steckverbinder-Art: HDMI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 8...14V DC
Schnittstelle: HDMI
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Verpackungs-Art: Karton;einzeln
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 1280x800
Display-Typ: TFT
Controller-Art: RTD2556T
Displayabmessung (H x B): 216,96x135,6mm
Bildschirmdiagonale: 10,1"
Abmessungen: 257,96x168,6x19,23mm
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Kontrast: 800:1
Display-Eigenschaften: optical bonding
Herstellerserie: High Brightness IPS
Helligkeit: 850cd/m2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,33*
€ 325,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,69*
€ 301,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.