Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 10,1"; 1280x800; Bel: LED; Abm: 229,46x149,1x17,33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 10,1"; 1280x800; Bel: LED; Abm: 229,46x149,1x17,33mm
Display: TFT; 10,1"; 1280x800; Bel: LED; Abm: 229,46x149,1x17,33mm
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT101HVHNWN00
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT101HVHNWN00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Farbe: RGB
Steckverbinder-Art: HDMI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 8...14V DC
Schnittstelle: HDMI
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Verpackungs-Art: Karton;einzeln
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 1280x800
Display-Typ: TFT
Controller-Art: RTD2556T
Displayabmessung (H x B): 216,96x135,6mm
Bildschirmdiagonale: 10,1"
Abmessungen: 229,46x149,1x17,33mm
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Kontrast: 800:1
Herstellerserie: High Brightness IPS
Helligkeit: 1kcd/m2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.