Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 10,1"; 1280x800; Displayabmessung: 216,96x135,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 10,1"; 1280x800; Displayabmessung: 216,96x135,6mm
Display: TFT; 10,1"; 1280x800; Displayabmessung: 216,96x135,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT101HVLNWCA0
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT101HVLNWCA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Farbe: RGB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 2,6...3,6V DC
Schnittstelle: LVDS
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Verpackungs-Art: Karton;einzeln
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 1280x800
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ILI2132A
Displayabmessung (H x B): 216,96x135,6mm
Bildschirmdiagonale: 10,1"
Abmessungen: 229,46x149,1x9,85mm
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Kontrast: 1000:1
Herstellerserie: High Brightness IPS
Helligkeit: 800cd/m2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.