Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 10,1"; 1280x800; Bel: LED; Abm: 257,96x168,6x14,09mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 10,1"; 1280x800; Bel: LED; Abm: 257,96x168,6x14,09mm
Display: TFT; 10,1"; 1280x800; Bel: LED; Abm: 257,96x168,6x14,09mm
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT101HVSNWC00B
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT101HVSNWC00-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Farbe: RGB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 6...36V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;RS232;RS485;UART;CAN;USB;PWM;ADC;DAC;RiBUS
Beleuchtung: LED
Verpackungs-Art: einzeln
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 1280x800
Display-Typ: TFT
Controller-Art: STM32H747XIH6
Displayabmessung (H x B): 216,96x135,6mm
Bildschirmdiagonale: 10,1"
Abmessungen: 257,96x168,6x14,09mm
Kontrast: 1000:1
Display-Eigenschaften: äußerer Rahmen;inteligent;optical bonding
Herstellerserie: STM32 Embedded Displays
Helligkeit: 850cd/m2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,49*
€ 402,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.