Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Abm: 77,7x64,7x7,05mm; EVE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Abm: 77,7x64,7x7,05mm; EVE1
Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Abm: 77,7x64,7x7,05mm; EVE1
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT3.5BCFWN00
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT3.5B320240CFWN00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: parallel
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Verpackungs-Art: Karton;einzeln
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: FT800
Displayabmessung (H x B): 70,08x52,56mm
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Abmessungen: 77,7x64,7x7,05mm
Passendes Zubehör: BREAK-OUT-BOARD-20;HERMES-BOARD;MIKROE-2100;REVELATION-BOARD-A;REVELATION-BOARD-B
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Kontrast: 350:1
Display-Eigenschaften: äußerer Rahmen
Helligkeit: 540cd/m2
Familie: EVE1
Farbenanzahl: 262k
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.