Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Displayabmessung: 70,08x52,56mm; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 3,5"; 320x240; Displayabmessung: 70,08x52,56mm; RGB
Display: TFT; 3,5"; 320x240; Displayabmessung: 70,08x52,56mm; RGB
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT35HHTFWCA0
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT35HHTFWCA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Farbe: RGB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: RGB
Anzahl Pole: 64
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10;1x54
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Verpackungs-Art: Karton;einzeln
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ILI2132A
Displayabmessung (H x B): 70,08x52,56mm
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Abmessungen: 93,5x64,7x5,94mm
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Kontrast: 700:1
Display-Eigenschaften: Montagerahmen;air bonding
Herstellerserie: High Brightness IPS
Helligkeit: 800cd/m2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.