Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Abm: 105,5x67,2x6,3mm; EVE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Abm: 105,5x67,2x6,3mm; EVE1
Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Abm: 105,5x67,2x6,3mm; EVE1
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT4.3BCNWN00
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT4.3B480272CNWN00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3...3,3V DC
Schnittstelle: SPI;I2C
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Verpackungs-Art: Karton;einzeln
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Controller-Art: FT800
Displayabmessung (H x B): 98,04x56,56mm
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Abmessungen: 105,5x67,2x6,3mm
Passendes Zubehör: BREAK-OUT-BOARD-20;HERMES-BOARD;MIKROE-2100;REVELATION-BOARD-A;REVELATION-BOARD-B
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Kontrast: 500:1
Helligkeit: 550cd/m2
Familie: EVE1
Farbenanzahl: 262k
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.