Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 108x64,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 108x64,8mm
Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 108x64,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT50HQBFWN00
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT50HQBFWN00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Farbe: RGB
Steckverbinder-Art: RIBUS
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: SPI;QSPI
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Verpackungs-Art: Karton;einzeln
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: BT817Q
Displayabmessung (H x B): 108x64,8mm
Bildschirmdiagonale: 5"
Abmessungen: 137,5x76,6x8,4mm
Kontrast: 1000:1
Display-Eigenschaften: Anti-Glare Glas
Helligkeit: 1kcd/m2
Familie: EVE4
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.