Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 108x64,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 108x64,8mm
Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 108x64,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT50UQFNWC01
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT50UQFNWC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 2,8...3,3V DC
Schnittstelle: SPI;QSPI
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Verpackungs-Art: Karton;einzeln
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: FT813
Displayabmessung (H x B): 108x64,8mm
Bildschirmdiagonale: 5"
Abmessungen: 136x92,8mm
Passendes Zubehör: BREAK-OUT-BOARD-20;HERMES-BOARD;MIKROE-2100;REVELATION-BOARD-A;REVELATION-BOARD-B
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Kontrast: 500:1
Display-Eigenschaften: doppelseitiges Band 0,5 mm;inteligent
Helligkeit: 510cd/m2
Familie: EVE2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.