Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 109x65,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 109x65,8mm
Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 109x65,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT50UQTNWC02
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT50UQTNWC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: parallel 24bit RGB
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x40
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Verpackungs-Art: Karton;einzeln
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: HX8264D;HX8664B
Displayabmessung (H x B): 109x65,8mm
Bildschirmdiagonale: 5"
Abmessungen: 136x92,8mm
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Kontrast: 500:1
Display-Eigenschaften: inteligent
Helligkeit: 510cd/m2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.