Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 165,6x100,6x11,34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 165,6x100,6x11,34mm
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 165,6x100,6x11,34mm
Artikel-Nr.:
     2805-SM-RVT70AQFFWC00
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     SM-RVT70AQFFWC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: SPI;QSPI
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Verpackungs-Art: Karton;einzeln
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: FT813
Displayabmessung (H x B): 154,08x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 165,6x100,6x11,34mm
Passendes Zubehör: BREAK-OUT-BOARD-20;HERMES-BOARD;MIKROE-2100;REVELATION-BOARD-A;REVELATION-BOARD-B
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Kontrast: 500:1
Display-Eigenschaften: äußerer Rahmen;inteligent
Helligkeit: 350cd/m2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.